Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, méret: 4, üres
Kiváló minőségű műanyagból készült, üres ORSY® rendszerű bittartó doboz akár 16 db 25 és 70 mm hosszúságú bit és egy bittartó tárolására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mobilitás és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Műanyag foglalattal 1/4 colos bittartóhoz
- Max. hat felszerelt bitrúdhoz (külön kapható)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!