Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bit box 11 részes
A praktikus és masszív műanyag dobozban megtalálható az összes szokványosan használt bit választéka
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 10 bit: 25 mm-es hossz, 1/4” foglalat
- 1 önbeállító mágneses bittartó a gyors és biztonságos munkához
- A bitek biztonságosan rögzülnek a bittartó dobozban
- A bitek kivétele és visszahelyezése egyszerű
- Bittartó doboz méretei (H x Sz x M): 132 x 69 x 18 mm
- A mágneses tartóval ellátott bittartó doboz kézi tartású csavarhúzóként használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!