Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes
Széles választék RW 20-as, 30-as és 40-es bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mobilis és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők a dobozból az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!