Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4"-os bittartó, mágneses
Bittartó egykezes gyorscsere funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon gyors és egyszerű bitcsere
Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.
A mély és nehezen hozzáférhető csavarfejek elérése
Nagyon keskeny kialakítás (∅ max. 10,5 mm)
A DIN 3126 szerinti, külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!