Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
1/4"-os mágneses bittartó
1/4"-os mágneses bittartó - 1
1/4"-os mágneses bittartó - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/4"-os mágneses bittartó

Innovatív mágneses bittartó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és vezetőhüvellyel
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
A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők


  • Ha a hüvelyt nem működtetik, a bitet bele kell nyomni a foglalatba

  • A bit automatikusan rögzül – az imbolygás nélküli biztos illeszkedés érdekében

  • Könnyű kioldás a rugómechanizmussal rendelkező gyors szerszámcserét biztosító tokmánynak köszönhetően


Tökéletes szorítás és kényelmes munkavégzés


  • Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a tökéletes szorítás, valamint fekete alumínium vezetőhüvely a kényelmes munkavégzés érdekében

  • A hüvely nem fordul el a bittel


Rendkívül vékony kialakítás


  • Nagyon vékony bittartó, maximális átmérő 11,5 mm

  • Használható szűk helyeken


Hatszög csatlakozású bitekhez a DIN 3126 előírásai szerint

Megjegyzés
Útmutató