A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4"-os mágneses bittartó
Innovatív mágneses bittartó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és vezetőhüvellyel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők
- Ha a hüvelyt nem működtetik, a bitet bele kell nyomni a foglalatba
- A bit automatikusan rögzül – az imbolygás nélküli biztos illeszkedés érdekében
- Könnyű kioldás a rugómechanizmussal rendelkező gyors szerszámcserét biztosító tokmánynak köszönhetően
Tökéletes szorítás és kényelmes munkavégzés
- Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a tökéletes szorítás, valamint fekete alumínium vezetőhüvely a kényelmes munkavégzés érdekében
- A hüvely nem fordul el a bittel
Rendkívül vékony kialakítás
- Nagyon vékony bittartó, maximális átmérő 11,5 mm
- Használható szűk helyeken
Hatszög csatlakozású bitekhez a DIN 3126 előírásai szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!