Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos bittartó becsavarozható mélységhatárolóval
Ütésálló bittartó becsavarozható mélységhatárolóval, RW40 csavarhúzóbetéthez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY 4 süllyesztett fejű csavarokhoz
- ASSY 4 süllyesztett fejű csavarok gyors és szintbe történő süllyesztéséhez, fejátmérő 6, 8 és 10 mm, ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4, RW40 csavarhúzóbetéttel, hossz 25 mm, fa megmunkálásához
Világosan áttekinthető, gyorsabb munkavégzés
- A csavarok egyenletes süllyesztése tökéletesebb csavarmintázatot hoz létre
- A beépített csavarozási ütköző felgyorsítja a csavarozási folyamatot
- A szabadon forgó ütközőtárcsa csökkenti a fafelület karcolódását
További előnyök
- A recézett bittartó hüvely kitűnő tartást biztosít
- Nem mágneses, nincsenek forgácsmaradványok
Az alábbi ASSY csavarok szintbe történő süllyesztéséhez szintén alkalmas
- RW40 csavarhúzóbetét: átm. 5 mm, ASSY 4 WW acél, süllyesztett fejjel
- RW30 csavarhúzóbetét: átm. 6 mm, ASSY plus VG 4 CH és ASSY 4 A2 nemesacél, süllyesztett fejjel
- ASSY süllyesztett fejű csavarokhoz 6 mm-es átmérőtől, RW40 csavarhúzóbetétekkel, hossz 25 mm, fa megmunkálásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!