Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Széles választék RW, PH, PZ, TX, hatszög és hornyolt bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hordozható, cserélhető bitrudak
- Kivehető bitrudak a felhasználási helyre vitelhez vagy egyedi felszereléshez
- A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan ülnek a bitrúdban, nem esnek ki belőle
- A mozgatható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY-rendszerkofferek
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a más ORSY termékekkel együtt történő tökéletes tárolás érdekében, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- ORSY rendszerű bittartó dobozban kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!