Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
33 db-os vegyes bitkészlet W
33 db-os bitkészlet mágneses gyorscserélős bitbefogóval innovatív tartóban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus csomagolás
- A nyitás és zárás gombnyomással és körkörös mozdulatokkal történik
- Övcsipesszel
Gyors és egyszerű bitcsere
Mágneses, gyorscserélős, kilökős bitbefogóval
S2-es anyagminőség
A bitek nehezebben törnek és jobban bírják a csavarodást a hagyományos bit alapanyaghoz képest
32 db 25 mm hosszú 1/4 bit
- PZ1 – 2 db
- PZ2 – 3 db
- PZ3 – 2 db
- PH1 – 2 db
- PH2 – 3 db
- PH3 – 2 db
- SL3; 4; 5,5; 6,5 – 1db
- KL2; 2,5; 3; 4; 5; 6 – 1 db
- TX10 – 1 db
- TX15 – 2 db
- T20 – 2 db
- T25 – 1 db
- T30 – 1 db
- T40 – 1 db
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!