Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
Praktikus övcsipesz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors hozzáférés a bitekhez
- A 16 bit biztonságosan van beillesztve az erős bittartóba és könnyen kivehető
- Akár négy további bit számára is van hely
- A praktikus fémkapcsot egyszerűen rá kell akasztani az övre vagy a derékpántra, így a bitkészlet kényelmesen kéznél lesz
- A robusztus bitek megfelelnek a műhelyekben és a szabadban való használatra vonatkozó követelményeknek
- Ideális minden szabványos alkalmazáshoz
- Mindig kéznél van: 16 szokványos bit 1/4 colos tartóval, 25 mm-es hosszban
- Praktikus univerzális bittartó
Univerzális E 6,3 bittartó (1/4 colos), mágnessel
- A hatszög csatlakozású és belső hatszög kulcsnyílású bittartó gyorsan és megbízhatóan csatlakoztatja az 1/4 colos behajtásokat az 1/4 colos szerszámokkal
- A bittartó korrózióálló nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és erős permanens mágnessel rendelkezik
- 74 mm-es hosszban, ami alkalmassá teszi a legtöbb alkalmazáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!