Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
91 részes, 1/4"-os univerzális bitkészlet
Átfogó bitkészlet a leggyakrabban használt általános bitek rövid és hosszú változatával. A bittartó mellett tartalmaz egy bitbefogó racsnis kart is, a bitek szerszám nélküli használatához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalmazza az összes legelterjedtebb általános csavarokhoz szükséges bitet
70 mm hosszú bitek a nehezen elérhető helyekhez
Egyszerűen kivehető és egyértelmű elrendezésű bitek
- Nyomtatott profilmegnevezéssel ellátott szivacsbetétek
- Színkód-rendszer a megfelelő bit- és csavarkombináció azonnali kiválasztásához
Bitbefogó racsnis kar
- Nagyon kompakt racsnis fej, nagyon vékony kivitel, 10°-ban hajlított
- Finomfogazású, 64 fogas
- Kétkomponensű nyéllel
Bittartó
- Nagyon gyors, könnyű és biztonságos bitcsere
- Egykezes gyorscsere funkció: A gomb lenyomásával a bit kilökhető.
- A nagyon vékony kivitelnek (max. 10,5 mm-es átmérő) köszönhetően a mélyen fekvő és nehezen hozzáférhető csavarfejek is elérhetők
Mindegyik készlet tartalmaz még 1 db 25 mm-es bitet az alábbiakból: Hatlapú 1,5 mm; négylapfejű 1, 3, 4 mm; valamint tartalmaz 1 db 70 mm-es bitet az alábbiakból: PH3; PZ3
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!