Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bitkészlet, 44 db
Praktikus bittartó doboz az összes hagyományos hosszú és rövid bittel, illetve bittartóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerűen kivehető és egyértelmű elrendezésű bitek
Összecsukható bitszalag nyomtatott profilmegnevezésekkel
Nehezen hozzáférhető helyekhez
70 mm hosszú bitek
Színkód-rendszer
Első pillantásra kiválasztható a megfelelő bit és csavar kombináció
Bittartó
- A bitek cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető
- Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.
- A nagyon vékony kivitelnek (max. 10,5 mm-es átmérő) köszönhetően a mélyen fekvő és nehezen hozzáférhető csavarfejek is elérhetők
Robusztus, ütésálló műanyag doboz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!