Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bitkészlet 47 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bitkészlet 47 részes

A legáltalánosabban használt 10 mm-es bitekkel a gépjármű- és teherszállító szektor számára.
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
Alkalmazási példák: TX betét és hármas négyszög profil Fiat, VW és japán motorokhoz használt hengerfejű csavarokhoz.



Tartalmaz 2 adaptert rögzítő funkcióval ellátott szivacsbetétes fémkazettában.



Tartalom: 47 részes


  • 8 db 10 mm-es TX bit furattal, hossza 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 db 10 mm belső kulcsnyílású bit, hossza 30 mm

Méretek: 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 db 10 mm-es hármas négyszög bit, hossza 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 db 10 mm-es TX bit, hossza 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 db 10 mm-es TX bit, hossza 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 db 10 mm-es PH bit, hossza 30 mm

PH 2, 3


  • 1 db adapter 1/2 colos racsnihoz

  • 1 db adapter 3/8 colos racsnihoz