Super Grip, hatszög dugókulcs bitkészlet 11 részes
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Super Grip, hatszög dugókulcs bitkészlet 11 részes
Kerekfejűcsavar-kötések, nem profilozott imbuszcsavar kötések oldásához és eltávolításához az innovatív, új Super Grip profil segítségével
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
- Hibás csavarkötések és kerekfejűcsavar-kötések csúszásmentes befogása az új, speciálisan kifejlesztett dugókulcsprofilnak köszönhetően
- Minden hatlapfejűcsavar-kötéshez
- Ezek a speciális bitek szorosan megragadnak a profil maradványaiban, és szinte mindig lehetővé teszik a teljes eltávolítást
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően
- Használható akkus fúrógépben vagy racsnis szerszámban a rögzítőadapterrel együtt
Tartalom:
- 1-1 db bit a következő méretekben: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6 mm x 50 mm, 6 mm-es szárral
- 1-1 db bit a következő méretekben: 7, 8 és 10 mm x 40 mm – 10 mm-es szár
- 1 db 1/2 hüvelykes bittartó, 10 mm-es befogás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!