Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Super Grip, hatszög dugókulcs bitkészlet 11 részes
Kerekfejűcsavar-kötések, nem profilozott imbuszcsavar kötések oldásához és eltávolításához az innovatív, új Super Grip profil segítségével
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hibás csavarkötések és kerekfejűcsavar-kötések csúszásmentes befogása az új, speciálisan kifejlesztett dugókulcsprofilnak köszönhetően
- Minden hatlapfejűcsavar-kötéshez
- Ezek a speciális bitek szorosan megragadnak a profil maradványaiban, és szinte mindig lehetővé teszik a teljes eltávolítást
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően
- Használható akkus fúrógépben vagy racsnis szerszámban a rögzítőadapterrel együtt
Tartalom:
- 1-1 db bit a következő méretekben: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6 mm x 50 mm, 6 mm-es szárral
- 1-1 db bit a következő méretekben: 7, 8 és 10 mm x 40 mm – 10 mm-es szár
- 1 db 1/2 hüvelykes bittartó, 10 mm-es befogás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!