Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus, belső hatszög kulcsnyílású csavarhúzóbetét 10 mm-es hatszög csatlakozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás
- Becsavarozáskor a behajtás formája optimális erőátvitelt biztosít
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- A metrikus menetű behajtás biztosítja, hogy a csavarhúzóbetét biztonságosan álljon a szerszámban
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!