Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Billenő dübel, W-KD-TB alátéttel, Hypalon tömítő alátéttel és hatlapú anyával, horganyzott acél
Speciális kialakítás csövek rögzítéséhez üreges falakban, üreges mennyezetekben és különféle szendvics panelekben a VdS-előírások szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Teljesen előszerelt
 - A billenődübel rögzíti magát az alapba
 - Az állítható menetes rúdnak köszönhetően minden rögzítési pont egyenként állítható, pl. lejtés kialakításakor
 
Helyhez kötött tűzoltó rendszerek M8-tól
- Csövek VdS által jóváhagyott rögzítéséhez, 50 mm átmérőig. Menetes rudak rögzítésére, melyek véletlen kicsavarodás ellen biztosítva vannak
 - Sprinkler csövek, tartó keresztlécek, szellőzőcsatornák, függesztők, áram és világítás sínek rögzítésére megfelelő
 - Maximális pontterhelés a fém trapézlemez tetőkön csöveknél = 0,8 kN/más rögzítés = 1,0 kN
 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!