Big Bag, ásványgyapot Szegéssel és rögzítőpántokkal
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Big Bag, ásványgyapot Szegéssel és rögzítőpántokkal
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
- A szegés és a rögzítőpántok, a bevonat és a megfelelő ásványgyapot-címkézés lehetővé teszi a TRGS 521 szerinti munkavédelmi műszaki szabályok betartását és fenntartását.
- Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)
- Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 500 kg
- Biztonsági tényező, SF: 5:1
- Anyagvastagság: 100 + 20 g/m²
- A TRGS 521 szabvány szerinti ásványgyapot-címkézéssel
Alkalmazási terület
Bontási, felújítási vagy karbantartási munkák a TRGS 521 szerint.
Ásványgyapot hulladék gyűjtéséhez, tárolásához és ártalmatlanításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!