Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Big Bag, ásványgyapot Szegéssel és rögzítőpántokkal
A TRGS 521 szabvány szerinti ásványgyapot-címkézéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szegés a rögzítőpántokkal, a bevonattal és a megfelelő ásványgyapot-címkézéssel lehetővé teszi a TRGS 521 szerinti munkavédelmi műszaki szabályok betartását és fenntartását.
- Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)
- Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 500 kg
- Biztonsági tényező, SF: 5:1
- Anyagvastagság: 100 + 20 g/m²
- Bontási, felújítási vagy karbantartási munkák a TRGS 521 szerint
- Ásványgyapot hulladék gyűjtéséhez, tárolásához és ártalmatlanításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!