Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szeghorgonyok
Gipszkartonhoz, horganyzott acél szeg
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors, költséghatékony beszerelés
Előszerelt: nem kell keresgélni a megfelelő csavart
Csatornákhoz is alkalmas
A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
Tulajdonságok
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübelek: penészálló
- -40 °C és +150 °C között hőálló
- Halogén- és szilikonmentes
Használható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, esztrichben és gipszkartonban
Nem teherhordó elemek és könnyű terhelések rögzítéséhez építkezéseknél, fémmegmunkálási, szaniter és elektromos alkalmazásokban
Lapos fejű: Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, egyéb alkatrészek rögzítésére, nem süllyesztett szereléshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!