Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel, W-ZND DS típus
Tetőburkolatok, lemezek rögzítéséhez, egyben a furat szigeteléséhez bádogos tömítőalátéttel. Tipli süllyesztett fejű csavarral, a csavar és az alátét A2 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors és olcsó szerelés
- A csavarfej segítségével kihajtva eltávolítható
- A megfelelő csavarral előszerelve
- Átmenő szereléshez alkalmas
- A beépített jól látható bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- Süllyesztett vagy kiálló szereléshez (puhafába automatikusan behúzódik)
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- –40 °C-tól +150 °C-ig hőálló
- Halogénmentes




- Használható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, üreges téglában, könnyű betonban, üreges mészhomok téglában, esztrichben, gipszkarton panelekben
- Mindenféle rögzítéshez könnyű és közepes terhelésnél famegmunkálás, fémmegmunkálás, vízvezeték-szerelési és elektromos alkalmazásokban
- Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, lécek stb. rögzítésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!