Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel - 1
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel - 2
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel - 3
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel

Gyors és egyszerű beszerelés: Pozicionálja, üsse be és kész is! Mennyezeti függesztők, C-profilok és lemezek rögzítéséhez ideális. Betonhoz, szögfejjel, horganyzott

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Gyors és egyszerű beszerelés

  • Kevesebb fúrás szükséges, mivel mindössze 25 mm tényleges furatmélységet igényel

  • Könnyen behelyezhető: Csak be kell kalapálni, nincs szükség nyomatékra

  • Nincs szükség speciális fúróra vagy további szerelőszerszámra

  • Helyben történő beszerelés

  • Nagyon kicsi peremtávolságok hagyhatók

  • Elegáns kivitel

  • Nyomatékszabályozott feszítődübel, terhelésre tágul
Teljesítés igazolása
  • Többszörös dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-11/0339

  • Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
Megjegyzés

A beütődübel a csavaros dübel előnyeit nyújtja, de egyszerűbben szerelhető; a beütődübelt csak bele kell kalapálni a furatba a csatlakozó alkatrészen át

Alkalmazási terület
  • Többszörös dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-11/0339

  • Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)