Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütős, W-NA M6 menettel
Rendkívül könnyű beszerelni: Pozicionálja, üsse be és kész is! Ideálisan használható olyan tartozékokhoz, amelyeket később le kell szerelni. Betonhoz, M6 csatlakozómenettel, alátéttel és anyával, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Kevesebb fúrás szükséges, mivel mindössze 25 mm tényleges furatmélységet igényel
- Könnyen behelyezhető: Csak be kell kalapálni – nincs szükség nyomatékra
- Nincs szükség speciális fúróra vagy további szerelőszerszámra
- Átmenő szerelés
- Nagyon kicsi peremtávolságok hagyhatók
- Nyomatékszabályozott feszítődübel – terhelésre tágul
- Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba: Európai műszaki engedély ETA-11/0339
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
A beütődübel a csavaros dübel előnyeit nyújtja, ugyanakkor könnyebb a szerelése; csak be kell kalapálni a rögzítendő alkatrészen át a furatba.
- Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba: Európai műszaki engedély ETA-11/0339
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
Dübelek egy statikailag túlhatározott tervezésen alapuló, nem szerkezeti rendszerben, általános műszaki engedéllyel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)
- Pl. könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek, csövek, kábelvezetők, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb.
- Vasalt és vasalatlan normál betonhoz használható, melynek a beton nyomószilárdsági osztálya az EN 206-1:2000-12 szabványnak megfelelően legalább C12/15 és legfeljebb C50/60
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!