Univerzális hőmérő
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális hőmérő
Univerzálisan használható az iparban, a kutatásban, laboratóriumokban és az élelmiszeriparban
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
- Nagy pontosságú
- Átkapcsolható Celsius és Fahrenheit között
- Tartás funkció
- Felbontás: -19,9° és 199,9° között 0,1°, egyébként 1°
- Pontosság: ±1 °C (2 °F) -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) esetén, egyébként több mint ±2 °C (±4 °F)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!