Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Betoncsiszoló EBS 125-E
Betoncsiszoló EBS 125-E - 1
Betoncsiszoló EBS 125-E - 2
Betoncsiszoló EBS 125-E - 3
Betoncsiszoló EBS 125-E - 4
Betoncsiszoló EBS 125-E - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Betoncsiszoló EBS 125-E

Nagy teljesítményű, 1700 W-os betoncsiszoló kemény hordozófelületen lévő beton, esztrich és bevonatok csiszolásához és eltávolításához.
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
Nagy teljesítőképesség


1700 W-os nagy teljesítmény, mégis könnyű



Lehetővé teszi az anyagtípusnak megfelelő, valamint a szélekhez közeli munkavégzést


A fordulatszám szabályozás lehetővé teszi az anyagtípusoknak megfelelő fordulatszám beállítását, amely még terhelés alatt is állandó marad. A terpesztőszegmens lehetővé teszi a szélekhez és a falakhoz közeli munkavégzést.



Pormentes rendszer


A védőburkolaton lévő rugós kefés perem bármilyen felülethez és szegmens magassághoz alkalmazkodik, így az elszívó burokkal és a csatlakoztatott elszívóval együtt biztosítja a hatékony elszívást.



Optimálisan kezelhető gép


Ergonomikus íves fogantyú a biztonságos és egyenletes vezetéshez csiszolás közben



Újraindítás elleni védelem


Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.

Megjegyzés

Csak M porosztályú porszívókhoz használható.