Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, D-fejű, W-BS/S
Ideálisan használható szerelősínek, panelanyagok vagy tűzvédelmi panelek rögzítéséhez, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani, például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagy megengedett terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatás (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅5–∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (∅5–∅6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani.
Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatás (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅5–∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (∅5–∅6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (átm. 5 és 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (átm. 6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5-6):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazótéglában
D-fejű, látványos fejgeometriával, ideális közepes terhek rögzítésére betonban és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. szerelősínek, panelek, lemezek, tűzvédelmi panelek, korlátok, fémprofilok, konzolok, fa aljzatkonstrukciók stb. rögzítése helyben történő beszerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!