Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar hatlapfejjel és rápréselt alátéttel W-BS/S
Egyedi rögzítési pont repedezett és nem repedezett betonban. Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben betonban és üreges előfeszített beton födémelemben. A beszerelés utáni beállítás engedélyezett.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül rugalmasan használható
Három hatékony rögzítési mélység (méretek: 6–14), valamint típusok széles választéka
A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani
(Méretek: 8–14), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át az engedélyben vagy a mellékelt prospektusban lévő szerelési útmutatót)
- Nagy teherbíró képesség
- Gyakorlatilag nincs terpesztő hatás, ezért minimális tengely- és peremtávolság tartása is lehetséges
- Nagyon gyors és könnyű szerelés
- Nincs szükség meghúzási nyomatékra
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő ütvecsavarozó használatát javasoljuk.
Ha ugyanazon terhelési irányba több dübel van egymás mögé elrendezve, akkor csak egy dübel van nyíró terhelésekhez elhelyezve.
ETA-16/0043 egyedi rögzítési ponthoz
1-es opció, repedezett és nem repedezett beton (6–14 méret), szeizmikus teljesítménykategória: C1 (8–14 méret)
ETA-16/0128 dübelekhez statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben
Beton (5-ös és 6-os méret)
Üreges előfeszített beton födémelemek (6-os méret)
Tűzállóság
R30, R60, R90, R120; TR020 műszaki jelentés (az engedélyek tartalmazzák)
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6–14):
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (átm. 5 és 6)
- Előfeszített üreges beton födémelemekben, C30/37–C50/60, (átm. 6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5–10):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazótéglában
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, oszlopok, kábelcsatornák, csövek, korlátok, építési területen használt berendezések stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus terheléseknek kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!