Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, tőcsavar, W-BS/A4 csatlakozómenettel
Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális kültéren olyan rögzítőelemek betonba szereléséhez, amelyeknek leszerelhetőknek kell lenniük, A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A három rögzítési mélységnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható
- Nagyon nagy terhelhetőség
- A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, azonnal terhelhető, és könnyen leszerelhető
- Előbeállító, átmenő vagy távtartós szerelés lehetséges
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅8–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅8–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10, ST típus, tőcsavar)
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25–C50/60
Szakítószilárdság beton üreges mennyezeti elemekben, (∅8–∅10) - 21641.- 2016 számú szakértői jelentés
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅8–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅8–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10, ST típus, tőcsavar)
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25–C50/60
Szakítószilárdság beton üreges mennyezeti elemekben, (∅8–∅10) - 21641.- 2016 számú szakértői jelentés
Fixpont:
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Ideális a közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba, ahol szükség van a rögzítőelem eltávolítására:
- Pl. stadionülések, korlátok, acélszerkezetek, támaszok és tartószerkezetek, kerítésrendszerek stb. rögzítése előbeállító és átmenő szerelésben
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben használható, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!