Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, D-fejű, W-BS/A4
Ideális szerelősínek, panelanyagok vagy tűzvédelmi panelek rögzítéséhez betonban, A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A három rögzítési mélységnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani, például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagy terhelhetőség
- A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)
D-fejű, látványos fejgeometriával, ideális közepes terhek rögzítésére betonban:
- Pl. szerelősínek, panelek, lemezek, tűzvédelmi panelek, korlátok, fémprofilok, konzolok, fa aljzatkonstrukciók stb. rögzítése helyben történő beszerelésnél
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
A W-BS/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben lehet felhasználni, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!