Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar süllyesztett fejjel, W-BS 2/A4, CS típus
Nagy terhelés és egyszerű beszerelés. A betoncsavarok új generációja A4 nemesacélból. Süllyesztve szerelt szerelvényekhez betonban, pl. lépcsőkhöz, korlátokhoz vagy kapaszkodókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az új menetgeometria biztosítja a sima becsavarozást a betonba és ezáltal a nagyobb hatékonyságot
- A leggyorsabb rögzítési mód közepes és nehéz terhelésekhez
- A három lehorgonyzási hossz rugalmas alkalmazást tesz lehetővé
- A rögzítőelemet utólag max. kétszer lehet igazítani, például lépcsőkorlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- A minimális tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony feszítő hatás miatt
- Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Európai Műszaki Értékelés ETA-22/0123 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Európai Műszaki Értékelés ETA-22/0123 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton)
Kifejezetten a felületbe süllyesztett, tetszetős beépítésekhez tervezve
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba:
- Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek kitettség területeken
A W-BS 2/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben használható, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!