Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beton sarokelem, P típus
A P típusú sarokösszekötő fa alkatrészek, ablakok és homlokzati elemek betonhoz való rögzítésére használható. A szerelési tűréshatárok kompenzálhatók a talplemezen kialakított nyílás segítségével.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Masszív, tömör kialakítás
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S235 + Z275 (kb. 20 µm))
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0217
A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-09/0217
Faszerkezetek teherviselő kötése fához vagy betonhoz
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 12 mm
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!