Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Benzin porlasztó tisztító
Minden porlasztóhoz és benzinbefecskendezésű motorhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítja a befecskendező szelepeket, az égésteret és beszívási területet
- Csökkenti a megemelkedett üzemanyag fogyasztást
- Javítja a motor működését és a reakciókészségét
A tiszta és feszes szelepülékeknek köszönhetően véd a szelepek beégésétől
Nagy mértékű tisztítás történik a szívószelepeken, az égéstérben és a beszívási területen a tisztítószerben levő mosóhatású, üzemanyaggal kompatibilis hatóanyagoknak köszönhetően.
A szórótömlőt nem tartalmazza a szállítási terjedelem.
A rendszertisztító csak a szórótömlő fejjel együtt használható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási/felhasználási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Kompresszióvesztés esetén
- Megemelkedett üzemanyag fogyasztás esetén
- A motor egyenetlen járása esetén
- Gyenge motorteljesítmény esetén
- Késleltetett gyorsulás esetén
- Különösen alkalmas a károsanyag-kibocsátási tesztek előtti motorbeállításokhoz
Válassza le a vákuumcsövet egy megfelelő ponton, és helyezze be a szórófejet. A szórófejet előre és hátra mozgatva permetezze ki egyenletesen a flakon tartalmának felét az összes szívó csatornába, miközben a motor bemelegítve és kb. 2000 ford/perc fordulatszámon jár. Állítsa le a motort, és hagyja a terméket kb. 30 percig hatni. Indítsa el a motort és válassza le a vákuumcsövet egy megfelelő ponton, majd helyezze be a szórófejet. A szórófejet előre és hátra mozgatva permetezze ki egyenletesen a flakon tartalmának felét az összes szívó csatornába, miközben a motor üzemi hőmérsékleten és kb. 2000 ford/perc fordulatszámon jár. Eressze le a másik felét. Adagolás: Egy flakon egy négyhengeres motorhoz, két flakon hat vagy annál több hengeres motorokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!