Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Benzin teljesítményfokozó az összes katalizátoros és katalizátor nélküli benzinüzemű motorhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A pontos üzemanyag-előkészítésnek köszönhetően csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
E10 típushoz megfelelő
- Védelmet nyújt a víz ellen, amely az E10-es benzin nedvszívó tulajdonsága következtében az üzemanyagtartályban keletkezik
- Megakadályozza a korróziót
- Megtisztítja az üzemanyagrendszert a lerakódásoktól
Optimális égés révén csökkenti a káros kipufogógázok kialakulását
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Eltávolítja a lakkszerű lerakódásokat és a gyantafelhalmozódásokat a csövekben, a benzinpumpában, karburátorban, szelepszárcsúcsokban és szelepekben. Az oxidációs maradványokat szintén eltávolítja.
Öntse bele a flakon tartalmát az üzemanyagtartályba. Az optimális mennyiség 150 ml 35–40 literhez. 300 ml 70–75 literhez elegendő. A termék önkeverő. Túl sok termék összekeverése semmilyen gondot nem okoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!