Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez
Haszongépjárművekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés
Kisebb a szivárgások veszélye
A kevesebb alkatrész miatt
Korrózióálló sárgaréz kivitel
Pénzt takarít meg
A szerelési és a javítási idő csökkenésének köszönhetően
Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak
Munkaközeg:
Sűrített levegő
Maximális üzemi nyomás:
DIN 74324 szabványnak megfelelő
Üzemi hőmérséklet:
-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)
Tömlők:
A DIN 74324 szerint
Anyaga:
- Szerelvényest: Sárgaréz
- Csőerősítő hüvely: Nikkelezett sárgaréz
- Több részből álló szorítóbilincs: Nikkelezett sárgaréz
- O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
- A csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabvány által támasztott követelményeknek
- A csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak
- A csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékrendszerrel felszerelt
- haszongépjárműhöz
- 6–16 mm átmérőjű poliamid csövekhez
- Haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!