Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete
Plug for round pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabványos védelem:
Záróelemként DIN EN 10220, DIN EN 10255 és DIN EN ISO 1127 szerinti kerek csövekhez.
Robusztus kialakítású:
Robusztus kivitel a nagy terhelhetőséghez.
Sokoldalú:
A bordák szilárd rögzülést eredményeznek, beleértve a csőben lévő mérettűréseket.
További információk:
A fej csiszolt felülete és az oldalirányú élletörés kiváló külső megjelenést kölcsönöz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!