Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton) - 1
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton) - 2
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton) - 3
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton) - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)
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
  • Normál menetes szárak és csavarok használhatók (a követelmények tekintetében lásd ETA-04/0095)

  • Süllyesztve szerelhető: A rögzített alkatrészek bármikor eltávolíthatók/visszaszerelhetők

  • A vegyi dübel használható repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonban is (nyomott betonzónában)

  • A kikeményedett injektáló habarcs nagyrészt lezárja a furatot

  • A furatok létrehozhatók ütvefúróval (W-VIZ-IG M6–M20), elszívós fúrószárakkal (W-VIZ-IG M8–M20, csak száraz beton esetén) vagy gyémántfúrásos eljárással (W-VIZ-IG M8–M20)

  • A kis feszítő nyomással való rögzítés kis közöket és peremtávolságokat tesz lehetővé

  • A belső menetes dübel geometriája lehetővé teszi a biztonságos utólagos tágulási képességet

  • Mechanikus furattisztítás: Egyszerű kezelhetőség, nagyon jó furattisztítás, nagy munkaterhelés

  • Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel horganyzott acélból M6, M8, M10, M12, M16 és M20 méretben
Megjegyzés

Alkalmas injektáló habarcs: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Európai Műszaki Értékelés ETA-04/0095 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton