Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X téli dzseki
A kiváló minőségű sztreccs anyagból készült, tartós és jól szellőző téli dzseki vízlepergető membránnal rendelkezik, amely rossz időben is szárazon tart. FlexiT technológiánknak köszönhetően ez a dzseki maximális mozgásszabadságot biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető (5000 mm-es vízoszlop), jól szellőző (3000 MVP)
- Betétszalagok a vállaknál, a kapucnin és az oldalakon
- Három külső zseb, egy belső zseb, levehető kapucni, gumírozott kézelők, középen rejtett cipzár
- Fényvisszaverő dizájnelemek a hátrészen
- Az EN 14058 3.3 és az EN 343 2.1 szabvány szerint tanúsított
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!