Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Behajtható imbuszkulcskészlet, TX 8 részes
Üvegszál-erősítésű műanyag tokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Belső kulcsnyílású TX
- Hengeres szár
- Matt krómozott
- Tartalom: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Kényelmes kiadógomb a kívánt kulcsméret egyszerű kiválasztásához
- A 180°-os kialakításnak köszönhetően csavarhúzóként is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!