Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Raktári abroncsállvány horganyzott
Megfelelő, biztonságos és védett abroncstárolás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy mezőterhelésekhez
- Robusztus kerettartó T-profillal, horganyzott lemezacélból
- A robusztus mélységi rudak és a biztonságos támasztórudak megbízhatóan tartják a nagy terheket
- Nagy teherbírású tárolószintek
Gyors és sokoldalú szerelés
- Az előszerelt keret egyszerűen és gyorsan, szerszámok nélkül összeszerelhető
- Az alappolc funkcionális bővítéséhez ráépíthető polcok és praktikus tartozékok kaphatók
- A tartórudakon található magasságállító rács segítségével személyre szabhatja a tárolóhelyet
- Áttekinthető, helytakarékos tárolás, amelynek segítségével az abroncsok kéznél lesznek
- A ráépíthető polcokkal történő bővítéshez szükséges egy alappolc
- Minden feltüntetett mezőszélesség tengelyirányú méret
- Külső méretek: Alappolc szélessége + 56 mm, ráépíthető polc szélessége + 0 mm, állványhossz = alaphossz + 26 mm
- A gumiabroncsok kétsoros tárolásakor távtartókat kell használni (külön rendelhetők)
- Üresen szállítjuk
Ha az állvány magassága több mint négyszerese az állvány szélességének, akkor az állványt a feldőlés elkerülésének érdekében rögzíteni kell.
Abroncsok és kerekek professzionális, védelmet nyújtó tárolása műhelyekben, garázsokban és raktárakban.
A gumiabroncsok kétsoros tárolásakor távtartókat kell használni (külön rendelhetők).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!