Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Automatikus segédindító
Automatikus indító funkció. Az indítássegítő csak az önindítózás pillanatától kapcsolódik az áramkörre, ezáltal nincs elveszett energia.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Személyautók és könnyű haszongépjárművek mobil, hálózatfüggetlen segédindítása, 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz.
- Automatikus fordított polaritás elleni védelem
- Automatikus feszültségválasztás, 12 V/24 V (kézi feszültségválasztás is lehetséges)
- Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek nagyon rugalmas, teljesen gumírozott vezetékekkel
- A jármű áramellátó rendszerére feszültségmentesen rácsatlakoztatható, és ugyanígy leválasztható
- Védelem az áramingadozások ellen
- Túlterhelés elleni védelem indítás módban
- Töltöttségi szint kijelző LED
- Rövidzárlat elleni védelem (a belső akkumulátor nagy áramerősségű biztosítékkal védve)
Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:
- Nyitott, nedves, karbantartást nem igénylő, VRLA, AGM, GEL, EFB és EFB+, kalcium, lítium, NiCd repülőgép-akkumulátorok
DEKRA által tesztelt
Minden 12 V rendszerű gépjárműhöz, illetve 24 V rendszerű gépjárművekhez 4000 cm³-ig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!