Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz
Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz, háromrészes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A készlet tartalma:
Statikus kötél
- Rögzített alumínium karabinereket tartalmaz
- Hossz: 1,65 m
- Átmérő: 11 mm
EN Standard: EN 354/EN 362
Tartalék
- Hordozható leesés elleni védelmi technika
- A zárolási mód lehetővé teszi a rendszer pozicionáló eszközként történő használatát
- Elcsavarodás elleni biztosítékkal ellátott karabinerrel felszerelve
- Zuhanás esetén automatikusan zár
- Csak a mellékelt karabinerrel használja
Anyaga: Alumínium
EN szabvány: 353-2, 12841 A/B
Eséscsillapító
- Tri-lock karabinerekkel
- A lengéscsillapító maximális hosszabbítása: 1,4 m
- Hossz: 30 cm
EN-Standard: EN 355/EN 362
Alkatrészek száma a készletben: 3
Termék súlya: 1,1 kg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!