Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Átmenő racsni, 1/2"
Használható lépcsős csavarkulcsokhoz és átmenő négyszöghajtásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Meghajtás: Szögletes rögzítőelem, 1/2 colos, 30 fogas, 12°-os elfordulási szög
- Szabvány: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: polírozott, krómozott, a racsnis fej fekete foszfátozott felületű
- Fogantyú: Kétkomponensű markolat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!