Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ramti asztalösszehúzó
Az asztal elmozdításakor a bútorvasalatok nem lazulnak ki
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Stabil kivitelezés, nagy teherbíró képesség, max. 50 kg páronként
- Szerszám nélkül, egy személy által is elvégezhető művelet
- Egymásra helyezhető blokk, így nincs szükség külön alkatrészre a lemezbetétek összerakásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!