Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Asztalláb
Asztalláb - 1
Asztalláb - 2
Asztalláb - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Asztalláb

Üveglapokhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
  • Átmérő 60 mm

  • Beállítási tartomány: +30 mm

  • Gyors, rugalmas magasságbeállítás

  • Teherbíró képesség: 150 kg

  • Kiváló minőségű megjelenés a nemesacél tartónak köszönhetően

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!