Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Asztalláb, Magic
Asztalláb, Magic - 1
Asztalláb, Magic - 2
Asztalláb, Magic - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Asztalláb, Magic

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Beállítási tartomány +30 mm/+10 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is

  • Két darabból áll; gyors fel- és leszerelés, az asztallábak szállítás céljából történő leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról

  • Nagy méretű szerelőlap öntött alumíniumból, két asztallapra is felszerelhető

  • Anyaga: Eloxált alumínium, ABS, állítható láb


Karimás csatlakozás a szerelőlap és az asztalláb között


  • Dörzskötéses pozitív illesztések

  • Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!