Asztalkocsi Felfogóteknővel
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
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Gyűjtőtálcával (60 l) koszos, olajos és zsíros tárgyak szállításához, mint pl. olajszűrők, szerszámok, pótalkatrészek, stb.
- Beépített kifolyószelep, 1/2"
- A tálca a kifolyószelep felé lejt
- Horganyzott rácsrostély, rácsméret 30 x 30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!