Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ESD munkapóló, Apus
Az antisztatikus munkapóló elektromosan vezető szénszálból készült
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kényelmes viselet a magas pamuttartalomnak köszönhetően
- Rugalmas gallér
- Antisztatikus, az EN 61340-5-1 szabvány szerint tanúsítva
- Anyaga: 90% pamut, 8% poliészter, 2% szénszál, textil súlya 200 g/m2
- Méretek: S–4XL
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!