Megragadt anyákhoz 6-os minőségi osztályig
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké
Sokoldalúság és méretezhetőség: a leggyakrabban használt tartozéktípusok kombinációja az ipari karbantartás, az építőipari projektek, az autójavítás és a bútor-összeszerelés területén történő alkalmazások széles köréhez.
Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
Nyomógombos állítással rendelkező önbefogó vízpumpafogó a könnyed kezeléshez, a különböző formák jobb fogásához, és fokozott tartóssággal a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz
Egy lépéses megoldás szakemberek számára. Króm-vanádiumból készült a kivételes tartósság és a hosszabb szerszámélettartam érdekében. Pontosság a megfogó- és vágófelületeknél
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
NSF által regisztrált speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, címkék és makacs szennyeződések eltávolításához