- Elektronikus, szabályozott hőmérsékletű forrasztóállomás
- Ergonomikusan tervezett forrasztópáka
- Ekvipotenciális kötésalátét (egy nagy ellenállás a pákacsúcshoz kapcsolva) az alkatrészek biztonságáért
- Többfunkciós tároló állvány elforgatható szivacstartóval jobb- és balkezeseknek
- Teljesen szigetelt
- Nagyon flexibilis, hőálló forrasztópáka csatlakozókábel (1,5 m)
- Tápfeszültség 230 V AC, 50–60 Hz
- Forrasztópáka 24 V AC
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!