Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás
Ablakok rögzítése betonba és tömör tégla falazatba, nagy teherbírási igény esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Eltávolítható rögzítés mechanikus fogazással és feszítési nyomás nélkül
- A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a beépítés után
- Tesztelt tűzállósági időtartam: 120 perc
- Tesztelt betörésálló tulajdonságok műanyag ablakokhoz, RC2 betörésvédelmi osztály
- Időt takarít meg – nincs szükség dübelre
- Rövid beépítési idő, mivel nincs szükség szerelőszerszámokra
- RW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők
- Helyben történő beszerelés
- Mechanikus fogazás a nagy teherbírás érdekében
- Kivehető
- A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő
- Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.
- Betörésállóság, RC2. Az ift Rosenheim Intézet 2005. november 21-i, 255 29923 számú szakértői jelentése
- Az ift Rosenheim Intézet által végzett megfelelőségi teszt, ablak rögzítése téglaépület falazatszerkezetébe. Tesztjelentés sz. 105 30599, dátuma 2006. július 10.
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy Amo® Bag segítségével
Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási hosszúság (lásd még 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.
- Betörésállóság, RC2. Az ift Rosenheim Intézet 2005. november 21-i, 255 29923 számú szakértői jelentése
- Az ift Rosenheim Intézet által végzett megfelelőségi teszt, ablak rögzítése téglaépület falazatszerkezetébe. Tesztjelentés sz. 105 30599, dátuma 2006. július 10.
- Feszültségmentes távtartós szerelés mindenféle keretanyag és falazattípus esetén
- Ablak- és ajtókeretekbe előre elkészített furatátmérő, 10 mm-es furatba szerelhető
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!